text.skipToContent text.skipToNavigation

Karasto Slangkoppeling GEKA plus 2000 messing buitenschroefdraad G 3/4 inch draaibaar

Artikelnummer 7F757672
Draaibaar Ja
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Haaks Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Met veiligheidskraag Ja
Diameter slangpilaar (mm) 18

Specificaties

Draaibaar Ja
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Haaks Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Met veiligheidskraag Ja
Diameter slangpilaar (mm) 18
Nokkenafstand 40 mm
Met borggat Nee
Merken Karasto
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7F757672
EAN 4015933023886
UBB 500583094643
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 07.2111.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.