text.skipToContent text.skipToNavigation

Karasto Slangkoppeling GEKA plus 2000 messing buitenschroefdraad G 1 inch draaibaar SB


Artikelnummer 0Y298487
Draaibaar Ja
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Haaks Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Met veiligheidskraag Ja
Diameter slangpilaar (mm) 25
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Draaibaar Ja
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Haaks Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Met veiligheidskraag Ja
Diameter slangpilaar (mm) 25
Nokkenafstand 40 mm
Met borggat Nee
Merken Karasto
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y298487
EAN 4015933023893
UBB 500573927190
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 07.2113.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.