text.skipToContent text.skipToNavigation

Karasto Slangkoppeling GEKA plus 2000 messing binnenschroefdraad G 3/4 inch draaibaar


Artikelnummer 0D380671
Draaibaar Ja
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Haaks Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Met veiligheidskraag Nee
Diameter slangpilaar (mm) 19
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Draaibaar Ja
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Haaks Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Met veiligheidskraag Nee
Diameter slangpilaar (mm) 19
Nokkenafstand 40 mm
Met borggat Nee
Merken Karasto
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0D380671
EAN 4015933023855
UBB 500573632071
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 07.1111.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.