text.skipToContent text.skipToNavigation

Karasto Slangstuk GEKA plus SH messing slangafmeting 32 mm


Artikelnummer 8H060582
Draaibaar Nee
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Haaks Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Met veiligheidskraag Ja
Diameter slangpilaar (mm) 32
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Draaibaar Nee
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Haaks Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Met veiligheidskraag Ja
Diameter slangpilaar (mm) 32
Nokkenafstand 40 mm
Met borggat Nee
Merken Karasto
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8H060582
EAN 4015933025835
UBB 500583450886
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 14.0106.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.