HERBO BVBA
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
Haak- & oogproducten
Karabijnhaken
16733
16733.080.080
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Karabijnhaak Roestvaststaal (RVS) A4 8X80MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
65
Info
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
8 mm
Lengte
80 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
65
Info
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
HS- en goederencode
7326909890
Afmetingen
d1(min.)
10
d2(min.)
24
d3
8
D (mm)
8
f (min.)
8
L (mm)
80
m (min.)
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
16733.080.080
EAN
8715492593283
UBB
950465021265
UNSPSC
53141506