HERBO BVBA
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Haak- & oogproducten
Karabijnhaken
16733
16733.060.060
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
Karabijnhaak Roestvaststaal (RVS) A4 6X60MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
26.47
Info
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
6 mm
Lengte
60 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
26.47
Info
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1(min.)
9
d2(min.)
17
d3
6
D (mm)
6
f (min.)
5
L (mm)
60
m (min.)
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
16733.060.060
EAN
8715492593269
UBB
950465021000
UNSPSC
53141506