Alle bestelde producten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Premium Stainless Steel Hardware
Haken & sluitingen
Karabijnhaken
54123
54123.050.050
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
Karabijnhaak Roestvaststaal (RVS) A4 5X50MM
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
Lengte
Merken
Fabory
D1_MM
10
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
15.65
HS- en goederencode
7326909890
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
50 mm
Merken
Fabory
D1_MM
10
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
15.65
HS- en goederencode
7326909890
Afmetingen
A
6
≈ Breukkracht (N)
5700
C
8
D1
10
L (mm)
50
ø
5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54123.050.050
EAN
4043377214621
UBB
500618149891
UNSPSC
31162602
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen