HERBO BVBA
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
Haak- & oogproducten
Karabijnhaken
16733
16733.050.050
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
Karabijnhaak Roestvaststaal (RVS) A4 5X50MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
15.6
Info
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
5 mm
Lengte
50 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
15.6
Info
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1(min.)
8
d2(min.)
15
d3
5
D (mm)
5
f (min.)
4
L (mm)
50
m (min.)
7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
16733.050.050
EAN
8715492593252
UBB
950465020929
UNSPSC
53141506