text.skipToContent text.skipToNavigation

Karabijnhaak met snelsluiting, peervorm Roestvaststaal (RVS) A4 12X144


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 295.48
HS- en goederencode 7326909890
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 144 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 295.48
HS- en goederencode 7326909890

Afmetingen

B 76
≈ Breukkracht (N) 75000
C 23
D 43
L (mm) 144
ø 12

Artikelnummers

Artikelnummer 54141.120.144
EAN 4043377307637
UBB 500618008485
UNSPSC 31151609

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.