Hardware & systemen
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
Premium Stainless Steel Hardware
Haken & sluitingen
Karabijnhaken
54124
54124.070.070
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
Karabijnhaak met oog Roestvaststaal (RVS) A4 7X70MM
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
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
44
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte
70 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
44
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
8
≈ Breukkracht (N)
9000
C
9
D
9
L (mm)
70
ø
7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54124.070.070
EAN
4043377188021
UBB
500618002280
UNSPSC
31162602
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen