text.skipToContent text.skipToNavigation

Karabijnhaak met oog en veersluiting, asymmetrisch Roestvaststaal (RVS) A4 10X100


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 138
HS- en goederencode
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 100 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 138
HS- en goederencode

Afmetingen

B 58
≈ Breukkracht (N) 13500
C 18
D 14
L (mm) 100
ø 10

Artikelnummers

Artikelnummer 54142.100.100
EAN 4043377191243
UBB 500618008634
UNSPSC 31162602

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.