text.skipToContent text.skipToNavigation

Karabijnhaak met oog en borgmoer Roestvaststaal (RVS) A4 4X40MM


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 10.08
HS- en goederencode 7326909890
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 40 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 10.08
HS- en goederencode 7326909890

Afmetingen

A 6.5
≈ Breukkracht (N) 4000
C 7
D 5
L (mm) 40
ø 4

Artikelnummers

Artikelnummer 54125.040.040
EAN 4043377304292
UBB 500618002777
UNSPSC 31162602

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.