text.skipToContent text.skipToNavigation

Karabijnhaak met oog en borgmoer, asymmetrisch Roestvaststaal (RVS) A4 8X80MM


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 71.3
HS- en goederencode 7326909890
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 80 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 71.3
HS- en goederencode 7326909890

Afmetingen

B 46
≈ Breukkracht (N) 7280
C 12.5
D 11
L (mm) 80
ø 8

Artikelnummers

Artikelnummer 54132.080.080
EAN 4043377307378
UBB 500618005903
UNSPSC 31162602

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.