Hardware & systemen
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
Premium Stainless Steel Hardware
Haken & sluitingen
Karabijnhaken
54126
54126.070.070
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
Karabijnhaak met borgmoer Roestvaststaal (RVS) A4 7X70MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
49
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
Lengte
70 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
49
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
8
≈ Breukkracht (N)
10000
C
9
D
11
L (mm)
70
ø
7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54126.070.070
EAN
4043377304223
UBB
500618003767
UNSPSC
31162602
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie