Hardware & systemen
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
Premium Stainless Steel Hardware
Haken & sluitingen
Karabijnhaken
54126
54126.110.120
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
Karabijnhaak met borgmoer Roestvaststaal (RVS) A4 11X120MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
200
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
Lengte
120 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
200
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
11
≈ Breukkracht (N)
15000
C
15
D
18
L (mm)
120
ø
11
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54126.110.120
EAN
4043377304254
UBB
500618004005
UNSPSC
31162602
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie