text.skipToContent text.skipToNavigation

Karabijnhaak met borgmoer en veersluiting Roestvaststaal (RVS) A4 8X80MM


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 72.4
HS- en goederencode
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 80 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 72.4
HS- en goederencode

Afmetingen

B 40
≈ Breukkracht (N) 9900
C 23
D 12
L (mm) 80
ø 8

Artikelnummers

Artikelnummer 54130.080.080
EAN 4043377307309
UBB 500618005259
UNSPSC 31162602

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.