Hardware & systemen
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
Premium Stainless Steel Hardware
Haken & sluitingen
Karabijnhaken
54138
54138.060.060
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
Karabijnhaak met borgmoer en veersluiting Roestvaststaal (RVS) A4 6X60MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
28.78
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
Lengte
60 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
28.78
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
B
30
≈ Breukkracht (N)
2720
C
8.5
L (mm)
60
ø
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54138.060.060
EAN
4043377307484
UBB
500618006992
UNSPSC
31162602
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie