Kabelbundelklemmen zelfklevend
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
Technische & machineonderdelen
Plastic onderdelen
Kabelbundelklemmen
Kabelbundelklemmen zelfklevend
56835
56835.106.101
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
Kabelklem zelfklevend Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 1061 NATUREL
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
Fabory
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Type nr.
1
Gewicht per stuk (g)
4.6
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
Fabory
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Type nr.
1
Gewicht per stuk (g)
4.6
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
13.5
B
18
C
15.7
D
25.4
E
254
Max. kabel ø
16
No.
1061
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56835.106.101
EAN
8715492869920
UBB
950373145156
UNSPSC
39121703
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie