Kabelbundelbanden met roestvaststalen clip
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
Technische & machineonderdelen
Plastic onderdelen
Kabelbundelbanden
Kabelbundelbanden met roestvaststalen clip
43351
43351.335.069
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
Kabelbinder met RVS clip Kunststof Polypropyleen 6.6 metaal detecteerbaar 335X6,9
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
Lengte
Merken
ABB
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polypropyleen
Gewicht per stuk (g)
113
Info
metaal detecteerbaar
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
Lengte
335 mm
Merken
ABB
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polypropyleen
Gewicht per stuk (g)
113
Info
metaal detecteerbaar
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
L (mm)
335
Max. bundel ø
90
Treksterkte (N)
270
W
7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
43351.335.069
EAN
5414363176176
UBB
500702745554
UNSPSC
39121703
Fabrikant artikelnummer
TY527M-PDT