text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelbinder met label Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 220X4,8


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Klasse 6.6
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Type nr. 3
Gewicht per stuk (g) 1.66
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 220 mm
Merken Fabory
Klasse 6.6
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Type nr. 3
Gewicht per stuk (g) 1.66
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
HS- en goederencode

Afmetingen

c 13
d 28
L (mm) 220
Max. bundel ø 54
Treksterkte (N) 217
W 4.8

Artikelnummers

Artikelnummer 43324.220.048
EAN 8715494457422
UBB 500511960667
UNSPSC 39121703

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.