7W240518
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
Käfer Meetklok M2 SW 10 mm aflezing 0,01 mm met stootbescherming
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
7W240518
Meetprincipe
Overig
Digitale indicatie
Nee
Meetbereik (mm)
10-10
Metrische schaalverdeling
Ja
Diameter buitenring (mm)
61.5
Diameter klemschacht (mm)
8
Merken
Käfer
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Meetprincipe
Overig
Digitale indicatie
Nee
Meetbereik (mm)
10-10
Metrische schaalverdeling
Ja
Diameter buitenring (mm)
61.5
Diameter klemschacht (mm)
8
Merken
Käfer
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7W240518
EAN
4031452101270
UBB
500583312458
UNSPSC
41111601
Fabrikant artikelnummer
10127