9E358360
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
Käfer Meetklok FM1000 S 1 mm aflezing 0,001 mm met stootbescherming
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
9E358360
Meetprincipe
Overig
Digitale indicatie
Nee
Meetbereik (mm)
1-1
Metrische schaalverdeling
Ja
Diameter buitenring (mm)
58
Diameter klemschacht (mm)
8
Merken
Käfer
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Meetprincipe
Overig
Digitale indicatie
Nee
Meetbereik (mm)
1-1
Metrische schaalverdeling
Ja
Diameter buitenring (mm)
58
Diameter klemschacht (mm)
8
Merken
Käfer
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9E358360
EAN
4031452100532
UBB
500583771802
UNSPSC
41111601
Fabrikant artikelnummer
10053