Decoupeer & reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
3Q929994
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
Promat Decoupeerzaagblad totale lengte 100 mm tandverdeling 4 mm dikte 1,45 mm HCS 5
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
3Q929994
Totale lengte (mm)
100
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Tandsteek (mm)
4-4
Merken
Promat
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
100
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Tandsteek (mm)
4-4
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Q929994
EAN
4015448402602
UBB
500581837373
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
4000814652