Decoupeer & reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
4D387195
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
Decoupeerzaagblad totale lengte 100 mm tandverdeling 2,5 mm dikte 1,27 mm HCS PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4D387195
Totale lengte (mm)
100
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Tandsteek (mm)
2.5-2.5
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
100
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Tandsteek (mm)
2.5-2.5
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4D387195
EAN
4015448693543
UBB
500582020730
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
4000814657