text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

JACOB reduceerring messing M32-M20


Artikelnummer
Kleur
Toon alle
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Toon alle
Halogeenvrij Nee
Slagvast Nee
Schroefdraadlengte (mm) 8
Met trekontlasting Nee
EMC-uitvoering Nee
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zilver
Nom. draadmaat metrisch/Pg M32-M20
Halogeenvrij Nee
Slagvast Nee
Schroefdraadlengte (mm) 8
Met trekontlasting Nee
EMC-uitvoering Nee
Glasvezelversterkt Nee
Gebruikstemperatuur (°C) -60°C tot + 200°C
Materiaal Messing
Explosiegeteste uitvoering Nee
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen
Merken Jacob
Gewicht per stuk (g) 55.48
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 87040.320.200
EAN 4024092061226
UBB 500732016471
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer M32M20

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.