text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

JACOB reduceerring messing M25-M16


Artikelnummer
Kleur
Toon alle
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Toon alle
Halogeenvrij Nee
Slagvast Nee
Schroefdraadlengte (mm) 7
Met trekontlasting Nee
EMC-uitvoering Nee
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zilver
Nom. draadmaat metrisch/Pg M25-M16
Halogeenvrij Nee
Slagvast Nee
Schroefdraadlengte (mm) 7
Met trekontlasting Nee
EMC-uitvoering Nee
Glasvezelversterkt Nee
Gebruikstemperatuur (°C) -60°C tot + 200°C
Materiaal Messing
Explosiegeteste uitvoering Nee
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen
Merken Jacob
Gewicht per stuk (g) 25.3
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 87040.250.160
EAN 4024092015397
UBB 500732016398
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer M25M16

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.