text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

JACOB reduceerring messing M20-M12


Artikelnummer
Kleur
Toon alle
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Toon alle
Halogeenvrij Nee
Slagvast Nee
Schroefdraadlengte (mm) 65
Met trekontlasting Nee
EMC-uitvoering Nee
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zilver
Nom. draadmaat metrisch/Pg M20-M12
Halogeenvrij Nee
Slagvast Nee
Schroefdraadlengte (mm) 65
Met trekontlasting Nee
EMC-uitvoering Nee
Glasvezelversterkt Nee
Gebruikstemperatuur (°C) -60°C tot + 200°C
Materiaal Messing
Explosiegeteste uitvoering Nee
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen
Merken Jacob
Gewicht per stuk (g) 8.5
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 87040.200.120
EAN 4024092015373
UBB 500732016133
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer M20M12

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.