text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB PERFECT kabelwartel messing M63X1,5


Artikelnummer
Kleur
Toon alle
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Toon alle
Halogeenvrij Nee
Slagvast Ja
Sleutelwijdte (mm) 65
Schroefdraadlengte (mm) 10
Met trekontlasting Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zilver
Nom. draadmaat metrisch/Pg M63X1.5
Halogeenvrij Nee
Slagvast Ja
Sleutelwijdte (mm) 65
Schroefdraadlengte (mm) 10
Met trekontlasting Ja
EMC-uitvoering Nee
Glasvezelversterkt Nee
Gebruikstemperatuur (°C) -20°C tot + 100°C
Materiaal Messing
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Explosiegeteste uitvoering Nee
Geschikt voor kabeldiameter (mm) 32.0 - 42.0
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen
Merken Jacob
Gewicht per stuk (g) 342.2
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 47810.630.150
EAN 4024092026072
UBB 500732011753
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 50.663 M

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.