text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB PERFECT kabelwartel messing M32X1,5


Artikelnummer
Kleur
Toon alle
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Toon alle
Halogeenvrij Nee
Slagvast Ja
Sleutelwijdte (mm) 34
Schroefdraadlengte (mm) 8
Met trekontlasting Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zilver
Nom. draadmaat metrisch/Pg M32X1.5
Halogeenvrij Nee
Slagvast Ja
Sleutelwijdte (mm) 34
Schroefdraadlengte (mm) 8
Met trekontlasting Ja
EMC-uitvoering Nee
Glasvezelversterkt Nee
Gebruikstemperatuur (°C) -20°C tot + 100°C
Materiaal Messing
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Explosiegeteste uitvoering Nee
Geschikt voor kabeldiameter (mm) 14.0 - 20.0
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen
Merken Jacob
Gewicht per stuk (g) 74.12
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 47810.320.150
EAN 4024092025846
UBB 500732011423
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 50.632 M

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.