text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB PERFECT kabelwartel messing M20X1,5


Artikelnummer
Kleur
Toon alle
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Toon alle
Halogeenvrij Nee
Slagvast Ja
Sleutelwijdte (mm) 22
Schroefdraadlengte (mm) 6
Met trekontlasting Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zilver
Nom. draadmaat metrisch/Pg M20X1.5
Halogeenvrij Nee
Slagvast Ja
Sleutelwijdte (mm) 22
Schroefdraadlengte (mm) 6
Met trekontlasting Ja
EMC-uitvoering Nee
Glasvezelversterkt Nee
Gebruikstemperatuur (°C) -20°C tot + 100°C
Materiaal Messing
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Explosiegeteste uitvoering Nee
Geschikt voor kabeldiameter (mm) 9.0 - 13.0
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen
Merken Jacob
Gewicht per stuk (g) 35.15
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 47810.200.150
EAN 4024092025525
UBB 500732011266
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 50.620 M

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.