text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

JACOB PERFECT EMVD kabelwartel messing

Artikelnummer
Kleur
Toon alle
Halogeenvrij Nee
Slagvast Ja
Sleutelwijdte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 5
Met trekontlasting Ja
EMC-uitvoering Ja

Specificaties

Kleur Zilver
Halogeenvrij Nee
Slagvast Ja
Sleutelwijdte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 5
Met trekontlasting Ja
EMC-uitvoering Ja
Glasvezelversterkt Nee
Gebruikstemperatuur (°C) -20°C tot + 100°C
Materiaal Messing
Explosiegeteste uitvoering Nee
Geschikt voor kabeldiameter (mm) 5.0 - 9.0
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen
Merken Jacob
HS- en goederencode

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.