text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

JACOB borgmoer messing M40X1,5


Artikelnummer
Kleur
Toon alle
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Toon alle
Halogeenvrij Nee
Slagvast Nee
Sleutelwijdte (mm) 46
Met trekontlasting Nee
EMC-uitvoering Nee
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zilver
Nom. draadmaat metrisch/Pg M40X1.5
Halogeenvrij Nee
Slagvast Nee
Sleutelwijdte (mm) 46
Met trekontlasting Nee
EMC-uitvoering Nee
Glasvezelversterkt Nee
Gebruikstemperatuur (°C) -60°C tot + 200°C
Materiaal Messing
Explosiegeteste uitvoering Nee
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen
Merken Jacob
Gewicht per stuk (g) 24.64
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 46042.400.150
EAN 4024092001109
UBB 500732009468
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 50.240 M

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.