text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB blindstop messing M63X1,5


Artikelnummer
Kleur
Toon alle
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Toon alle
Halogeenvrij Nee
Slagvast Nee
Schroefdraadlengte (mm) 10
Met trekontlasting Nee
EMC-uitvoering Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zilver
Nom. draadmaat metrisch/Pg M63X1.5
Halogeenvrij Nee
Slagvast Nee
Schroefdraadlengte (mm) 10
Met trekontlasting Nee
EMC-uitvoering Nee
Glasvezelversterkt Nee
Gebruikstemperatuur (°C) -60°C tot + 200°C
Materiaal Messing
Explosiegeteste uitvoering Nee
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen
Merken Jacob
Gewicht per stuk (g) 62.849
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 47216.630.150
EAN 4024092046926
UBB 500732010920
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 10.6315

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.