text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

HPX 5200 isolatietape PVC 15 mm x 10 m rood


PVC isolatietape. Geschikt voor elektrische isolatie en tal van andere toepassingen. Vlamvertragend

Artikelnummer IR1510HPX
Kleur Rood
Breedte 15
Dikte (mm) 0.15
Lengte (m) 10
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Breedte 15
Dikte (mm) 0.15
Lengte (m) 10
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C) 80 - 80
Geschikt voor hoogspanning Ja
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merken HPX
Gewicht per stuk (g) 32
HS- en goederencode
Type Insulation Tape

Omschrijving

PVC isolatietape. Geschikt voor elektrische isolatie en tal van andere toepassingen. Vlamvertragend

Artikelnummers

Artikelnummer IR1510HPX
EAN 5425014221176
UBB 500619970659
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer IR1510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.