text.skipToContent text.skipToNavigation

Insulating bush with large flange Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M8X10


Artikelnummer
Diameter
Brand Fabory
Class 6.6
For nom. size 8
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Weight per piece (g) 1
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Brand Fabory
Class 6.6
For nom. size 8
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Weight per piece (g) 1
Commodity code 3926909790

Afmetingen

d1 8.2
d2 18
d3 10.4
h 10
s 1

Artikelnummers

Artikelnummer 56772.080.010
EAN 8715493254374
UBB 950356525853
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 1408100000700

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.