text.skipToContent text.skipToNavigation

Isolatiemanchet Type II/M Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M16X5


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 6.6
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 1.6
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 16 mm
Merken Fabory
Klasse 6.6
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 1.6
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 16.3
d2 30
d3 19.3
h 5
s 2

Artikelnummers

Artikelnummer 56772.160.005
EAN 8715493254428
UBB 950356248241
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 1416050000700

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.