text.skipToContent text.skipToNavigation

Isolatiemanchet Type II/M Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M16X25


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 6.6
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 4.2
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 16 mm
Merken Fabory
Klasse 6.6
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 4.2
HS- en goederencode 3926909790

Afmetingen

d1 16.3
d2 30
d3 19.3
h 25
s 2

Artikelnummers

Artikelnummer 56772.160.025
EAN 8715493254435
UBB 950356525937
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.