text.skipToContent text.skipToNavigation

Isolatiemanchet Type II/M Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M12X10


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 6.6
Voor nom. afm. 12
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 1.08
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 12 mm
Merken Fabory
Klasse 6.6
Voor nom. afm. 12
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 1.08
HS- en goederencode 3926909790

Afmetingen

d1 12.3
d2 24
d3 15
h 10
s 1

Artikelnummers

Artikelnummer 56772.120.010
EAN 8715493254411
UBB 950356248167
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 1412100000700

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.