Isolatiemanchetten
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
Technische & machineonderdelen
Plastic onderdelen
Ringen, manchetten & bussen
Isolatiemanchetten
56772
56772.100.008
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
Isolatiemanchet Type II/M Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M10X8
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
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Voor nom. afm.
10
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g)
0.33
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
10 mm
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Voor nom. afm.
10
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g)
0.33
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
10.2
d2
21
d3
12.5
h
8
s
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56772.100.008
EAN
8715493254398
UBB
950356247904
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
1410080000700
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen