text.skipToContent text.skipToNavigation

Isolatiemanchet Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 6.6
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon) Polyamide (nylon) Polyamide (nylon) Polyamide (nylon) Polyamide (nylon) Polyamide (nylon) Polyamide (nylon) Polyamide (nylon) Polyamide (nylon) Polyamide (nylon) Polyamide (nylon) Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 4.6
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Klasse 6.6
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon) , Polyamide (nylon) , Polyamide (nylon) , Polyamide (nylon) , Polyamide (nylon) , Polyamide (nylon) , Polyamide (nylon) , Polyamide (nylon) , Polyamide (nylon) , Polyamide (nylon) , Polyamide (nylon) , Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 4.6
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 16.1
d2 27.7
d3 21.7
h 19.7
s 3.1

Artikelnummers

Artikelnummer 56760.160.001
EAN 8715492865588
UBB 950356123402
UNSPSC 39121700

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.