Nedtrain Oud
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
Pennen, spieën & bussen
Kerfnagels & -pennen
39740
39740.015.006
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
Insteekkerfpen DIN 1474 Automatenstaal 1,5X6MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Gewicht per stuk (g)
0.085
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
1.5 mm
Lengte
6 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Gewicht per stuk (g)
0.085
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
c ≈
0.2
d1
1.5
d2 ≈
1.6
D (mm)
1.5
L (mm)
6
r ≈
1.5
Tolerantie
h9
V
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1474
NEN
≈2605
ISO
≈8741
Artikelnummers
Artikelnummer
39740.015.006
EAN
8715492826497
UBB
950359139207
UNSPSC
31163215
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie