Inspectie camera's
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Inspectie
Inspectie camera's
5W476307
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
Inspectiecamera micro CA-350x 3,5 inch 320 x 240 17 mm LED 4 kabellengte 900 RIDGID
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
5W476307
Gewicht
2.5
Met geheugen functie
Ja
Digitale zoom
2
USB aansluiting
Ja
Beeldschermgrootte (cm)
8.89
Aantal pixels, horizontaal
640
Aantal pixels, verticaal
480
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Gewicht
2.5
Met geheugen functie
Ja
Digitale zoom
2
USB aansluiting
Ja
Beeldschermgrootte (cm)
8.89
Aantal pixels, horizontaal
640
Aantal pixels, verticaal
480
Met touchscreen
Nee
WiFi-Compatible
Ja
SD-kaartslot
Nee
MicroSD-kaartslot
Nee
Video-opname
Ja
Analoge video uitgang
Ja
Merken
Ridgid
HS- en goederencode
Bekijk
Type
micro CA-350x
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W476307
UBB
500729740950
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
63888