Inslagmoeren met kraag type TS
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Meubelbevestigers
Inslagmoeren
Inslagmoeren met kraag type TS
14444
14444.080.001
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
Inslagmoer met kraag type TS Staal Elektrolytisch verzinkt M8
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
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
TS
Gewicht per stuk (g)
4.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M8
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
TS
Gewicht per stuk (g)
4.8
Info
Het wordt aanbevolen om de exacte gatdiameter proefondervindelijk vast te stellen.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
d2
15
d3
10.5
h
2
L
12
P
1.25
Gatdiameter ø
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
14444.080.001
EAN
8715492582669
UBB
950355969318
UNSPSC
31161727