text.skipToContent text.skipToNavigation

Insert voor kunststof met kraag, Expansion-Fix Messing M3,5


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Messing
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.9
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3.5
Merken Fabory
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Messing
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.9
HS- en goederencode 7415390000

Afmetingen

d-D M3.5
H 6.4
Gatgrootte 4.8
Min. wall thickness 3.6
L 6.3
T 0.66

Artikelnummers

Artikelnummer 64070.035.001
EAN 8712423025349
UBB 500656779112
UNSPSC 31161714

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.