text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Insert voor kunststof, Thread-Fix Messing CU2/CU3 M6


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.6
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.6
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
Hole size thermoplastics 8.6
Hole size thermosets 9
L 14
W 10

Artikelnummers

Artikelnummer 64071.060.001
EAN 8712423025424
UBB 500656779948
UNSPSC 31161714

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.