text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Insert voor kunststof, Thread-Fix Messing CU2/CU3 M4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.9
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.9
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
Hole size thermoplastics 5.8
Hole size thermosets 6
L 8
W 6.5

Artikelnummers

Artikelnummer 64071.040.001
EAN 8712423025400
UBB 500656779781
UNSPSC 31161714

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.