text.skipToContent text.skipToNavigation

Insert voor kunststof, Thread-Fix Messing CU2/CU3 M3,5


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.75
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3.5
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.75
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3.5
Hole size thermoplastics 5.3
Hole size thermosets 5.5
L 8
W 6

Artikelnummers

Artikelnummer 64071.035.001
EAN 8712423025394
UBB 500656779609
UNSPSC 31161714

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.