text.skipToContent text.skipToNavigation

Insert voor kunststof, Sonic-Fix Messing CU2/CU3 M5


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.193
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.193
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
Gatgrootte 6.4
Min. wall thickness 2.6
N 6.3
L 9.5
W 7.1

Artikelnummers

Artikelnummer 64060.050.001
EAN 8712423024861
UBB 500656774329
UNSPSC 31161714

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.