text.skipToContent text.skipToNavigation

Insert voor kunststof, Sonic-Fix Messing CU2/CU3 M4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.977
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.977
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
Gatgrootte 5.6
Min. wall thickness 2.1
N 5.5
L 8.1
W 6.3

Artikelnummers

Artikelnummer 64060.040.001
EAN 8712423024854
UBB 500656774246
UNSPSC 31161714

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.