Draadinserts
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
Draadreparatie & inserts
Draadinserts
64060
64060.035.001
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
Insert voor kunststof, Sonic-Fix Messing CU2/CU3 M3,5
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.589
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M3.5
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.589
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M3.5
Gatgrootte
4.8
Min. wall thickness
1.8
N
4.7
L
7.1
W
5.4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
64060.035.001
EAN
8712423024847
UBB
500656774162
UNSPSC
31161714
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden